プライヤー ナットキャップのおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
82件の「プライヤー ナットキャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホイールキャップ 外し」、「センターキャップ 外し」、「ふた回し」などの商品も取り扱っております。
ハブキャッププライヤ KTCランキング1位
1個
9,998税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ナットキャッププライヤー IZUMIランキング2位
TB用のナットキャップを傷つけることなくすばやく脱着できます。 樹脂製ナットカバーにも使用可能です。
長さ(mm)280質量(g)400
1個
2,498税込2,748
当日出荷

トラック用 ナットキャッププライヤー 33mm~41mm対応 MAD MAX(マッドマックス)ランキング3位
ナットキャップ交換時の必需品。手を汚すことなく簡単にナットキャップを取り外す事が出来ます。 大型車~中型車迄の幅広いナットキャップに対応致します。
用途外装パーツ適合サイズ(mm)33~41
1本
879税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ハブキャッププライヤー 強力型 モノタロウランキング4位
ハブキャップの取り外しに使用する専用の工具です。 ハブキャップを取り外す際に、平行に爪が食込むので傷をつけにくく、しかも簡単に取り外し可能です。 6段階に開口を調整できるので、小型自動車~中型トラックでご使用頂けます。
用途ハブキャップの取り外しに全長(mm)490質量(kg)1.2開口寸法(mm)35~135
1個
5,998税込6,598
当日出荷

ナットカバープライヤーロングタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ)ランキング5位
33~41mmナットカバーのサイズに対応。リアの深い位置にあるナットカバーにも届くロング設計。ナットカバーを挟むヘッド部とグリップ部には滑りにくい素材を採用し、ナットカバーをスムーズに脱着
用途外装パーツ
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ハブキャップの取り外しに使用する専用の工具です。 ハブキャップを取り外す際に傷をつけにくく、しかも簡単に取り外し可能です。 柄の部分に缶をとりはずず爪もついています。
用途ハブキャップの取り外しに全長(mm)275質量(g)450開口寸法(mm)35~115
1個
2,498税込2,748
当日出荷

スパークプラグのプラグキャップを取り外す際に使用する特殊工具です。 プラグキャップが固着して抜けない場合等で力を入れる必要がある際に有れば非常に便利な工具です。 先端はディッピング加工されているのでプラグを傷つけにくく、且つしっかりと挟んで外すことが可能です。
用途スパークプラグのプラグキャップの取り外しに全長(mm)250
1個
1,298税込1,428
当日出荷

用途ハブキャップの取り外しに使用します。全長(mm)475開き幅(mm)35~120RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980税込13,178
5日以内出荷

ブレーキスプリングの脱着作業を容易に行えるプライヤーです。
全長(mm)700質量(kg)2.9適合車種大型車
1個
48,980税込53,878
5日以内出荷

チェックリンク(連結式ナット回転指示インジケーター)の定期交換時に、挟みながら引っ張るプライヤーです。
用途トラックチェックリンク用適合サイズ33、38、41全長(mm)285質量(g)440
1本
3,798税込4,178
当日出荷

8段階調節が可能なワイドな口開き !! 狭い場所での作業もラクラク !! はさむ物を水道管・ステンレス・プラスティック・メッキ品など、キズつけないウレタン樹脂装着(用途に合わせて丸型、角型が選べます。) バネ内蔵で片手で作業がラクにできます
寸法(mm)220最大開口(mm)丸 70 、角 65口開調節8段階
1個
4,498税込4,948
当日出荷

3段階に調節ができるのでいろんなサイズのオイルフィルターに使用可能です。 グリップ付でハンドルが握りやすく、固くしまったフィルターも外す事ができます。
用途オイルフィルターの取り外しに。材質S45C厚さ(mm)9.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

水道・ガス関連配管工事用。配管工事の強い味方。太いパイプも大きい継手もガッチリ挟めます。従来のウォーターポンプではつかめない太いPVCパイプや、サイズの大きいMCユニオン、LAジョイント等に対応できるように口幅が19mm~76mm(3/4inch~3inch)まで5段階に調節できます。強く握っても痛くなりにくいソフトビニールグリップタイプ。
用途水道メーターの交換、サイズの大きい継手(MCユニオン、LAジョイント)、サイズの大きいナットに全長(mm)233呼び寸法230最大口開き(mm)76材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理質量(g)300表面処理ニッケルクロームメッキ先端厚さ(mm)9.5口開調節5
1個
3,500税込3,850
当日出荷

適度なRと鋭利な爪で隙間のないキャップにも食い込みやすい形状です。長いハンドルで楽にキャップを取り外せます。
用途Φ45~Φ115mmまでのハブキャップの取り外し全長(mm)本体:490質量(kg)1.75
1本
16,980税込18,678
5日以内出荷

最近外しにくいバルブキャップがあって、お困りではありませんか 細口キャップ対応ドライバー【きゃぷとーるくん】にお任せ下さい! 丸型や六角タイプにも対応可能です。
1本
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

走行時による振動や衝撃から起こるナットの緩みを一目で確認することができます。 樹脂のスプリング性能により、ナットの緩みを防止することができます。 融解温度を超えるような異常時(ハブやブレーキ発熱状態等)のチェックにもなります。
用途トラック用ナット緩みチェック用溶解温度(℃)125材質バージンポリマー
1袋(50個)
9,398税込10,338
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


ハブに隠れたリテーナーの脱着作業も行えます。 お客様のご意見を参考に、付け根の太さを太く改良いたしました。
全長(mm)190(先端を閉じた状態)適合(リテーナーリング径)12~20Φmm
1個
2,098税込2,308
当日出荷

プッシュボタンでスライド作業がラクラク!
用途パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。種類ウォーターポンププライヤ最大口開き(mm)50全長(mm)250質量(g)385調整機能24段階材質クロムバナジウム
1個
2,298税込2,528
当日出荷

ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。少ない力でパイプやナットを確実につかみます。 口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。 てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。 入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
口幅調節9段階
1丁
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)